IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll mit Gelenk, Schlüsselweite: 13mm

Artikel-Nr.: 651215 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Steckschlüssel-Einsatz
Abtrieb
für Außen-Sechskant
Länge gesamt L
67,5 mm
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Norm
DIN 3129
geeignet für den Maschineneinsatz
ja
Größe Antrieb, Innenvierkant
1/2 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant
13 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant
20,7 mm
Oberfläche
brüniert
Set/ Satz
nein
Antrieb
Innenvierkant
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 651215 13
EAN / GTIN 4991644356928
Herstellernummer 14440M 13MM
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Vorteil:

Direktes Verschrauben an unzugänglichen Stellen, kein Kardangelenk notwendig.

Norm:

DIN 3129

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.