IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 13mm

Artikel-Nr.: 650040 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
835 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 13 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 18,8 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche brüniert
Norm DIN 3129
Länge gesamt L 23 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 650040 13
EAN / GTIN 4045197214539
Herstellernummer 650040 13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121. Mit Schrauben und Muttern schonendem Profil ähnlich AS-Drive Profil.

Norm:

DIN 3129

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.