Vergrößerungsstück, Typ: 4

Artikel-Nr.: 649520 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
983 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant
Länge gesamt L 36 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Herstellungsverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Größe Abtrieb, Außenvierkant 1/2 Zoll
Produktart Adapter
Norm DIN 3120
Set/ Satz nein
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 649520 4
EAN / GTIN 4013288221056
Herstellernummer 05042673001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet, Außenvierkante mit Kugelarretierung, Innenvierkante mit Kugelfangrille zur sicheren Arretierung des verbundenen Werkzeugs. Rändelung am Ende für hohe Griffigkeit.
Außen- / Innenvierkante nach DIN 3120.

Norm:

DIN 3123-A

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.