Verlängerung, 1 Zoll, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 648000 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Antriebs-Vierkant 1 Zoll
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 648000 200
EAN / GTIN 4018754013456
Herstellernummer 16010001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Außenvierkante nach DIN 3120-B 25 mit federndem Stift, Innenvierkante nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung.

Norm:

DIN 3123-B 25

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze.