Verlängerung, 3/4 Zoll, ganze Länge: 95mm

Artikel-Nr.: 645400 95
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 95 mm
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 645400 95
EAN / GTIN 4018754013364
Herstellernummer 15010003
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123, Außenvierkante nach DIN 3120 B 20 mit federndem Stift, Innenvierkante nach DIN 3120 D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3123-B 20

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.