Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll VDE-vollisoliert, Typ: 1/2

Artikel-Nr.: 643801 1/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
ganze Länge 250 mm
Oberfläche kunststoffisoliert
mit Gelenkkopf nein
mit Schwenkkopf nein
mit Auswerfer nein
mit Hammerfunktion nein
mit QuickRelease nein
Knarrenkopf vom Griff lösbar nein
Drehgriff nein
stufenlos ausziehbar nein
Aufnahmebohrung am Heftende nein
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 643801 1/2
EAN / GTIN 4067263120926
Herstellernummer 643801 1/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. In Sicherheitsbereichen dürfen nur vollisolierte Werkzeuge (Nr. 643801643809) untereinander kombiniert werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
Werkzeuge und Komponenten für Arbeiten an spannungsführenden Elementen bis zu einer Spannung von 1000 V. Ausschließlich zur Verwendung mit HOLEX-VDE-Systemkomponenten.

Sachwidriger Einsatz
Werkzeuge und Komponenten nicht verändern. Nicht mit ungeeigneten Fremdkomponenten kombinieren. Nicht an spannungsführenden Elementen mit einer Spannung über 1000 V verwenden.