{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | |
| Abtrieb | für Innen-TORX® | |
| Länge gesamt L | 55 mm | |
| Durchmesser außen D | 22 mm | |
| Profilmaß | 8,8 mm | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 1/2 Zoll | |
| Größe Abtrieb, für Innen-TORX® | TX50 | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Norm | DIN 3120 | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 643620 TX50 | |
| EAN / GTIN | 4045197562555 | |
| Herstellernummer | 643620 TX50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |