Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll, für Schrauben: M8

Artikel-Nr.: 642813 M8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrauben Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher-Einsatz
Abtrieb für Innenvielzahn (XZN)
Länge gesamt L 55 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Größe Abtrieb, für Innenvielzahn (XZN) M8
Durchmesser außen, für Innenvielzahn (XZN) 22 mm
Oberfläche verchromt
Norm DIN 2324; DIN 3120
Set/ Satz nein
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 642813 M8
EAN / GTIN 4069515007566
Herstellernummer 642813 M8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.

Verwendung:

Für XZN-Schrauben.

Norm:

DIN 2324

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.