{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 30 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ abtriebsseitig | 39,7 mm | |
Länge | 83 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642530 30 |