6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 26mm

Artikel-Nr.: 642229 26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
284 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb
für Außen-Sechskant
Länge gesamt L
44 mm
Norm
DIN 3120; DIN 3124
Herstellungsverfahren
geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant
1/2 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant
26 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant
34,5 mm
Produktart
Steckschlüssel-Einsatz
Oberfläche
verchromt
Set/ Satz
nein
Antrieb
Innenvierkant
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 642229 26
EAN / GTIN 4062406061883
Herstellernummer 642229 26
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.
Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen. 6-kant mit Schrauben und Muttern schonendem HT-Drive Profil.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).