{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Abtrieb | für Außenzwölfkant | |
| Länge gesamt L | 42 mm | |
| Norm | DIN 3124 | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 1/2 Zoll | |
| Schlüsselweite, für Außenzwölfkant | 24 mm | |
| Durchmesser außen, für Außenzwölfkant | 32 mm | |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | |
| Oberfläche | rundfinish; über Nickel verchromt | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 642100 24 | |
| EAN / GTIN | 4018754005321 | |
| Herstellernummer | 03010024 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |