• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Verlängerung, 1/2 Zoll, ganze Länge: 50mm

Artikel-Nr.: 641030 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Alloy-Stahl
Länge gesamt L 50 mm
Antrieb Vierkant
Abtrieb Außenvierkant
Norm DIN 3120; DIN 3123
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Größe Antrieb, Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Verlängerung
Oberfläche über Nickel verchromt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 641030 50
EAN / GTIN 4045197163929
Herstellernummer 641030 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
„Blindes“ Zusammenstecken durch versenkte Innenvierkante und angekuppte Außenvierkante.
Mit „Kragen“ für stabilen Sitz.

Norm:

DIN 3123-B 12,5
Außenvierkante nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel; Innenvierkante nach DIN 3120-C 12,5 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.