Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sortiment Einsätze für Torx®, 1/2 Zoll-Vierkant 21-teilig

Artikel-Nr.: 639701

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 21 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 21
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Länge 413 mm
Breite 225 mm
Höhe 64 mm
Abtriebsprofil Steckschlüssel für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 639701
Herstellernummer 96033702
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M8 − M20. Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M4 − M14.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 7 St. Nr. 642700
Gr. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Schraubendrehereinsätze für Torx®: 9 St. Nr. 643650
Gr. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000
Gr. 50; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600
Knarre: 1 St. Nr. 640100
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox