Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Satz 6-kant-Schraubendreher-Einsätze 1/2 Zoll-Vierkant 10-teilig

Artikel-Nr.: 639403

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 639403
EAN / GTIN 4045197219725
Herstellernummer 639403
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs-/Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123;
Steckschlüsseleinsätze
nach DIN 3124.
Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M5 − M27.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Schraubendrehereinsätze
6-kant: 10 St. Nr. 643230
Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox