Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 14mm

Artikel-Nr.: 637030 14

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb
für Außenzwölfkant
Länge gesamt L
30 mm
Norm
DIN 3120; DIN 3124
Größe Antrieb, Innenvierkant
3/8 Zoll
Schlüsselweite, für Außenzwölfkant
14 mm
Durchmesser außen, für Außenzwölfkant
19,4 mm
Produktart
Steckschlüssel-Einsatz
Oberfläche
verchromt
Antrieb
Innenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637030 14
Herstellernummer 637030 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkante nach DIN 3120.
Eng tolerierte Schlüsselweiten mit AS-drive Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt (abplatzsicher).