Kardangelenk, 3/8 Zoll QuickRelease, Typ: 3/8

Artikel-Nr.: 636250 3/8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
ganze Länge 60 mm
mit QuickRelease ja
Produktart Kardangelenk

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 636250 3/8
EAN / GTIN 4018754150991
Herstellernummer 12021000
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenvierkante nach DIN 3120.

Vorteil:

Durch das QuickRelease Verriegelungssystem wird ungewolltes Lösen oder Verlieren eines Werkzeuges verhindert.

Norm:

DIN 3123-C 10

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.