Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 633813 6

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 15 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material
Chrom-Alloy-Stahl
Verpackung
Koffer
Anzahl Teile
15 St.
Abtrieb
für Außen-Sechskant
Länge gesamt L
260 mm
Norm
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Herstellerbezeichnung
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 6
Anzahl Werkzeuge
15
Größe Antrieb, Innenvierkant
3/8 Zoll
Farbe
blau; silber
Produktart
Kardangelenk; Steckschlüssel; Verlängerung
Oberfläche
verchromt
Set/ Satz
ja
Antrieb
Innenvierkant
Inhalt
Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 633813 6
EAN / GTIN 4045197219244
Herstellernummer 633813 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637230.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M12.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 11 St.
Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Verlängerungen: 2 St. Gr. 75; 240 mm
Kardangelenk: 1 St.
Knarre: 1 St.
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox