Kardangelenk 1/4 Zoll QuickRelease, Typ: 1/4

Artikel-Nr.: 633550 1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
ganze Länge 45 mm
mit QuickRelease ja
Produktart Kardangelenk

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 633550 1/4
EAN / GTIN 4018754150960
Herstellernummer 11021000
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Außenvierkante nach DIN 3120 A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Durch das QuickRelease Verriegelungssystem wird ungewolltes Lösen oder Verlieren eines Werkzeuges verhindert.

Norm:

DIN 3123-C 6,3

Werkstoff:

Chrom-Alloy-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.