Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Verlängerung, 1/4 Zoll, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 632430 150

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material
Chrom-Alloy-Stahl
Länge gesamt L
150 mm
Antrieb
Innenvierkant
Abtrieb
Außenvierkant
Norm
DIN 3123
Herstellungsverfahren
gesenkgeschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant
1/4 Zoll
Produktart
Verlängerung
Oberfläche
verchromt
Set/ Satz
nein
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632430 150
Herstellernummer 632430 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Außenvierkante nach DIN 3120 A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.
„Blindes“ Zusammenstecken durch versenkte Innenvierkante und angekuppte Außenvierkante.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.