HAZET® Handknarre umschaltbar, mit 1/4 Zoll Vierkant, mit Kugelsicherung, 18° Arbeitswinkel, 115 mm lang, Kopf poliert

Artikel-Nr.: 632060 1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
ganze Länge 115 mm
Zähnezahl 20
Arbeitswinkel 18 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
mit Gelenkkopf nein
mit Schwenkkopf nein
mit Auswerfer nein
mit Hammerfunktion nein
mit QuickRelease nein
Knarrenkopf vom Griff lösbar nein
Drehgriff nein
Aufnahmebohrung am Heftende nein
Produktart Ratsche
USP1 umschaltbar
USP2 mit Kugelsicherung, 18° Arbeitswinkel, 115 mm lang, Kopf poliert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632060 1/4
EAN / GTIN 4000896038558
Herstellernummer 863P
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.
Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Norm:

DIN 3122-D 6,3
Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.