Stahlwille® Handknarre umschaltbar, mit 1/4 Zoll Vierkant, Arbeitswinkel 16,4°, Länge 117 mm

Artikel-Nr.: 632000 1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
270 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Norm DIN 3122; DIN 3120
ganze Länge 117 mm
Zähnezahl 22
Arbeitswinkel 16,4 Grad
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt
Produktart Ratsche
USP1 umschaltbar
USP2 Arbeitswinkel 16,4°, Länge 117 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632000 1/4
EAN / GTIN 4018754177738
Herstellernummer 11111010
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.
Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Norm:

DIN 3122-D 6,3
Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.