6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Sechskant: 3mm

Artikel-Nr.: 631700 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
503 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 3 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
⌀ antriebseitig 10,7 mm
Länge 55 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631700 3
EAN / GTIN 4018754000470
Herstellernummer 01050003
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.
Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.