6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 4mm

Artikel-Nr.: 631020 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 154 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb für Außen-Sechskant
Länge gesamt L 25 mm
Norm DIN 3124
geeignet für den Maschineneinsatz nein
Herstellungsverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 4 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 6,8 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Oberfläche verchromt
Set/ Satz nein
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631020 4
EAN / GTIN 4045197161758
Herstellernummer 631020 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant Steckschlüsseleinsätze auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).