Universal-Ratsche (ohne Einsatz), Typ: 0

Artikel-Nr.: 629400 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung R0-HA155
Knarrenkopf Breite 29,5 mm
Knarrenkopf Höhe 10 mm
ganze Länge 170 mm
zulässiges Drehmoment 100 Nm
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 629400 0
EAN / GTIN 2050001013828
Herstellernummer 6705154
Hersteller/verantwortliche Person Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Beschreibung

Ausführung:

Umschaltbar durch Hebel am Knarrenkopf auf Rechtsgang, Linksgang oder Sperrschaltung. Alle Antriebsteile gehärtet. Arm aus Präzisions-Stahlrohr. Die auswechselbaren Vierkant-Einsätze werden vom aufgeschraubten Gehäusedeckel sicher festgehalten.

Werkstoff:

Spezialstahl, Oberfläche brüniert, Griff blank.