Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

6-kant-Winkelschraubendreher-Satz phosphatiert, Anzahl Schraubendreher: 9

Artikel-Nr.: 627310 9

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 9
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627310 9
Herstellernummer 627310 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 25° schräg ansetzbar.
Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche mangan-phosphatiert.

Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 627300: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter