Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Haltekugel, verchromt, Anzahl Schraubendreher: 9

Artikel-Nr.: 627131 9

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627131 9
EAN / GTIN 4045197161611
Herstellernummer 627131 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die federnde Haltekugel aus hochwertigem Stahl hält aufgesteckte Schrauben in allen Lagen sicher fest, selbst bei gekippter Schraube. Diese Haltefunktion macht die Schraubendreher zum idealen Werkzeug, besonders dann, wenn Schrauben in waagerechte, schräg nach oben oder unten verlaufende oder aber tiefe Grundlöcher eingeführt und verschraubt werden sollen.
Der Kunststoffhalter ermöglicht die einfache Entnahme jedes einzelnen Schlüssels, ohne einen anderen bewegen zu müssen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt.

Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 627130 − ab 3 mm mit Haltekugel: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter