6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt, Sechskant: 6mm

Artikel-Nr.: 626090 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
372 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-Sechskant
mit Kugelkopf nein
Material Chrom-Vanadium-Stahl; Spezialstahl / Sonderlegierung
Länge Schenkel 191 mm; 34 mm
Oberfläche verchromt; vernickelt
Farbe silber
Ausführung abgewinkelt
Winkel 90
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 6 mm
Produktart Winkelschraubendreher
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626090 6
EAN / GTIN 7610733085286
Herstellernummer PB 211.6

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft nach DIN ISO 2936 L, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart).
PB Swiss Tools-Sonderlegierung, Oberfläche vernickelt und verchromt.