6-kant-Winkelschraubendreher, kurzer Schenkel, mit Kugelkopf verchromt, Sechskant: 1,5mm

Artikel-Nr.: 626068 1,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1,5 mm
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Schenkellänge 55×6 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche über Nickel verchromt
100-Grad-Winkel ja
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626068 1,5
EAN / GTIN 7610733266104
Herstellernummer 2212.1,5

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar. PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt und verchromt.

Verwendung:

Durch den kurzen Schenkel und den Winkel von 100° sind auch schwer zugängliche Stellen erreichbar.