6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Kugelkopf pulverbeschichtet, Anzahl Schraubendreher: 7

Artikel-Nr.: 626066 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
893 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 7 St.
Farbe gelb; grün; orange; rot
Ausführung abgewinkelt
Winkel 90
Anzahl Werkzeuge 7
Art Griff Standardgriff
Besonderheit, für Innen-Sechskant Kugelkopf
mit Kugelkopf ja
Produktart Winkelschraubendreher
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche pulverbeschichtet; verchromt; vernickelt
Set ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Innen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626066 7
EAN / GTIN 7610733261345
Herstellernummer PB 212.H-6 RB

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; optimierte Schenkellängen. Mit Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchtmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt, verchromt und pulverbeschichtet für schnelles Finden durch auffällige Farbcodierung „Rainbow“.

Lieferumfang:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 626064: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter