6-kant-Winkelschraubendreher-Satz pulverbeschichtet, Anzahl Schraubendreher: 6

Artikel-Nr.: 626050 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
577 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb
für Innen-Sechskant
mit Kugelkopf
nein
Anzahl Teile
6 St.
Material
Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche
pulverbeschichtet; verchromt; vernickelt
Ausführung
abgewinkelt
Anzahl Werkzeuge
6
Enthaltene Größen
1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm
Produktart
Winkelschraubendreher
Set/ Satz
ja
Antrieb
nicht vorhanden
Inhalt
Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626050 6
EAN / GTIN 7610733253395
Herstellernummer PB 210.H-5 RB

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; optimale Schenkellängen. PB Swiss Tools-Sonderlegierung, vernickelt, verchromt und pulverbeschichtet für schnelles Finden durch auffällige Farbcodierung „Rainbow“.

Lieferumfang:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 626034, pulverbeschichtet: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter