• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 1/20Zoll

Artikel-Nr.: 626039 1/20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 269 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1/20 Zoll
Schenkellänge 41×13 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626039 1/20
EAN / GTIN 4045197921741
Herstellernummer 626039 1/20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; in Anlehnung an DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Oberfläche vernickelt.