6-kant-Winkelschraubendreher verchromt, Sechskant: 0,7mm

Artikel-Nr.: 626030 0,7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
635 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 0,7 mm
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Schenkellänge 36×8 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche brüniert
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626030 0,7
EAN / GTIN 7610733201648
Herstellernummer 210.0,71

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; optimierte Schenkellängen. PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt und verchromt (Gr. 0,7 und 0,9 brüniert).