Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 10mm

Artikel-Nr.: 626000 10

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb
für Innen-Sechskant
mit Kugelkopf
nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Länge Schenkel
119 mm; 50 mm
Oberfläche
vernickelt
Ausführung
abgewinkelt
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant
10 mm
Produktart
Winkelschraubendreher
Norm
Ähnlich DIN 5265
Antrieb
Griff
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626000 10
EAN / GTIN 4010995011574
Herstellernummer 01157-38130
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; nach DIN 911 / DIN ISO 2936. Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast.
Oberfläche vernickelt.