Schraubendreher für Torx Plus®, mit 2K-Fähnchengriff, Torx Plus®-Profil: 20IP

Artikel-Nr.: 625922 20IP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 845 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 83 mm
Länge Klinge l1 40 mm
Oberfläche verchromt; vernickelt
Eigenschaften Griff ergonomisch
Art Griff Fähnchengriff
Größe Abtrieb, für Innen-TORX-PLUS® 20IP
Besonderheit, für Innen-TORX-PLUS® schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Antrieb Griff
Abtrieb für Innen-TORX-PLUS®
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625922 20IP
EAN / GTIN 4062406227555
Herstellernummer 625922 20IP
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fähnchengriff (einflügelig) mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.