Schraubendreher für Torx®, lang, mit Quergriff, Torx®-Profil: TX15

Artikel-Nr.: 625231 TX15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
624 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX15
Klingenlänge 200 mm
ganze Länge 225 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Spitze schwarz
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625231 TX15
EAN / GTIN 4045197950505
Herstellernummer 625231 TX15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlagfester Quergriff aus Kunststoff. Klinge aus Vanadium-Spezialstahl, matt verchromt, Spitzen schwarz.