Winkelschraubendreher für Torx® mit Haltefunktion, Torx®-Profil: TX8

Artikel-Nr.: 624940 TX8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 967 L TORX® HF
Torx®-Profil TX8
Schenkellänge 76×16 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung Schaft abgewinkelt
Oberfläche mangan-phosphatiert
Kugelkopf am langen Schenkel nein
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 624940 TX8
EAN / GTIN 4013288104847
Herstellernummer 05024160001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Das konische Torx®-HF-Profil am langen Schenkel hält alle Torx®-Schrauben zuverlässig fest. Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart).

Vorteil:

Ideal zum Ansetzen und Festdrehen von Torx®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert.