• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Winkelschraubendreher-Satz für Torx® phosphatiert, Anzahl Schraubendreher: 11

Artikel-Nr.: 624870 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-TORX®
mit Kugelkopf nein
Anzahl Teile 11 St.
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche phosphatiert
Farbe grau
Farbton, grau Anthrazitgrau
Verpackung Tasche
Ausführung abgewinkelt
Produktart Winkelschraubendreher
Antrieb Griff
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 624870 11
EAN / GTIN 4045197563071
Herstellernummer 624870 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; ganz gehärtet (zähhart).

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Lieferumfang:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 624855: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Aufbewahrung in: Textiltasche