• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanische Druckspindel Ø 22,911 mm für Spindelgewinde G 5/8″ /14, 260 mm Länge, 5,4 mm Gewinde

Artikel-Nr.: 623260
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Produktart Spindelwerkzeug unspezifisch
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Wuchteinrichtung ohne
Einstellbarkeit Einstellung nicht möglich

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 623260
EAN / GTIN 4021176113123
Herstellernummer 623260
L-Nummer L80010 42
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die mechanische Druckspindel ist das Herzstück eines jeden KUKKO Abziehers. Damit lässt sich eine maximale Zugkraft von 10 t erzielen. Die manuelle Betätigung der Spindel sorgt für eine gefühlvolle Kontrolle des Abziehvorgangs. Das Feingewinde garantiert zudem eine perfekte Kraftübertragung. Eine umkehrbare Spindelspitze ermöglicht sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen ein sicheres Aufsetzen der Spindel.
  • Optimale Gleiteigenschaft im Gewindegang dank Spezialbeschichtung
  • Ideale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 24 mm
  • Durchmesser [mm]: 22,911 mm
  • Gewindemaß der Spindel: G 5/8″ /14
  • Gesamtlänge der Spindel [mm]: 260 mm
  • Gesamtlänge der Spindel [inch]: 10 1/4
  • Gewindesteigung [mm]: 14
  • Aufnahmedurchmesser Spindelspitze [mm]: 12,5 mm
  • Messen des Gewindes [mm]: 5,4 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb