{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehrichtung umschaltbar | ja | |
| Länge gesamt L | 191 mm | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | brüniert; verchromt | |
| Farbton, schwarz | Weißaluminium | |
| Farbe | schwarz | |
| mit Ratschenfunktion | ja | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Schlüsselweite, für Außenzwölfkant | 14 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außenzwölfkant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 619300 14 | |
| EAN / GTIN | 3148511166567 | |
| Herstellernummer | 70A.14 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |