Doppelringschlüssel-Satz, gerade, Anzahl Schlüssel: 11

Artikel-Nr.: 617610 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung gerade
Material Chrom-Alloy-Stahl
Anzahl Teile 11 St.
Oberfläche rundfinish; über Nickel verchromt
Norm DIN 837; ISO 3318
Abtrieb für Außen-Sechskant (Surfacedrive)
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Produktart Schraubenschlüssel
Antrieb nicht vorhanden
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 617610 11
EAN / GTIN 4018754085224
Herstellernummer 91161411
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
STAHLWILLE − Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit AS-Drive Profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Inhalt:

Je 1 Doppelringschlüssel Nr. 617600 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34