Ringmaulschlüssel Zoll, verchromt, Schlüsselweite: 1/4Zoll

Artikel-Nr.: 613970 1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
415 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1/4 Zoll
Schlüssellänge L 101 mm
maximale Maulhöhe h1 4 mm
maximale Ringhöhe h2 max 6 mm
Ringstellung 15 Grad
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße zöllig
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 613970 1/4
EAN / GTIN 4045197550033
Herstellernummer 613970 1/4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.