• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT FSA Fugenschnittblatt 300x3,2x25,4 PREMIUM Asphalt

Artikel-Nr.: 574838
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
Artikelnummer 574838
EAN / GTIN 9009015748380
Herstellernummer 574838
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinen bis 15 kW , weiche bis sehr harte Zuschläge.
  • Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt.
  • Mit Schutzsegmenten gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt) und Messbohrung zur einfachen Verschleißkontrolle der Segmenthöhe.
  • Reduzierring 35–25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C7SW DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Asphalt
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,2 - 9
  • Abmessung (D x T x H): 300 x 3,2 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Stärke: 3.2 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Schrägstehende Schutzsegmente
  • Messbohrung

Werkstoff:

  • Asphalt

Passend für:

  • Fugenschneider