• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vakuumspannplatte, Premium Diamond, diamantbeschichtet zur Reibwerterhöhung

Artikel-Nr.: 568939
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 568939
EAN / GTIN 4020772536848
Herstellernummer 568939
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vakuumspannplatte, Premium Diamond, diamantbeschichtet zur Reibwerterhöhung
Mit anschlussfertigem Zubehör.
Im Lieferumfang enthalten:
- Vakuumspannplatte aus Aluminium mit Diamantbeschichtung
- integrierte Venturidüse
- Schalldämpfer
- Vakuummeter
- Absperrventil
- Exzenteranschläge
- 2 m Pneumatikschlauch
- Kupplungsstecker für Schnellkupplung
- Ansaugfilter
- Verschlussschrauben
- 10 m DichtschnurØ 4 mm (schwarz)
- 10 m DichtschnurØ 4 mm (grau)

Merkmal:

  • Betriebsdruck für max. Vakuum: 3,5 bar
  • max.
    Vakuum: 92 %
  • Anzahl
    der Ansaugstellen
    : 9
  • Anzahl der Venturidüsen: 1
  • A: 300 mm
  • B: 400 mm
  • H +0,15/-0,2: 40 mm
  • Parallelität: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Anzahl der Aufnahmebohrungen Zero-Point-Systems: 4
  • Gewicht: 12,0 Kg