Kompakt-Entgratscheibe (SiC), DB-WL, Scheiben-⌀×Breite×Bohrungs-⌀: 152X25X25mm

Artikel-Nr.: 568731 152X25X25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
193 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Breite×Bohrungs-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Bohrungs-⌀: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Feinheitsgrad fein
Härtegrad extra hart
Scheiben-⌀ 152 mm
Breite 25 mm
Bohrungs-⌀ 25 mm
Herstellerbezeichnung DB-WL
Ausführung 9S fine
Produktart Kompaktscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 568731 152X25X25
EAN / GTIN 048011187624
Herstellernummer 7000028488
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Vlies-Kompaktscheiben erzeugen ein reproduzierbares Finish, da stets frisches Schleifkorn im Eingriff ist. Keine Veränderung der Werkstückgeometrie, keine Schleifriefenbildung, lange Standzeit.

Verwendung:

Auf Schleifböcken oder Handschleifmaschinen mit Spanndorn Nr. 556380 Gr. 1−2 und Reduzierflansch Nr. 568782. Passender Schleifscheibenabrichter Nr. 568785.
Entgratscheibe aus gewickeltem Faservlies. Zum Entfernen größerer Grate an Pressteilen, zum Verrunden von Hohlkehlen und Kanten ohne Sekundärgratbildung.