• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung, Edelstahl rostfrei

Artikel-Nr.: 56820
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 56820
EAN / GTIN 4020772056827
Herstellernummer 56820
L-Nummer L30090 259
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung, Edelstahl rostfrei, Für Nutmutter DIN 1804, Wälzlagermutter DIN 981.
Verschraubungen und Armaturen nach DIN 11851.
Edelstahl rostfrei.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.

Merkmal:

  • Größe: 90-155
  • L: 300
  • T: 6
  • T1: 15
  • Gewicht: 320 g