ABRALON™-Scheibe, ⌀ 77 mm, Körnung: 500

Artikel-Nr.: 567901 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,98 € / 1 Stück
  • ab 20 Stück
    2,48 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
501 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ABRALON™
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 500
Schleifmittelunterlage gewebtes Netz
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 77 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 567901 500
EAN / GTIN 6416868620696
Herstellernummer 8A20302051
Hersteller/verantwortliche Person Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das patentierte Finishing-System ABRALON™ besteht aus einem gewebten Netz mit Siliciumcarbidbeschichtung auf dünner Schaumauflage. Die Vorteile sind:
  • Das Schleifnetz ermöglicht freie Zirkulation von Wasser bzw. Luft, der Schleifstaub wird effektiv entfernt.
  • Hohe Effektivität − reduzierte Arbeitszeit und lange Standzeiten.

Verwendung:

Für manuellen und maschinellen Trocken- bzw. Nassschliff von Konturen, Formen, Metallen mit hohen Oberflächenansprüchen bis zum Vorpolieren.