Stützteller hart/gerippt, Außen-⌀: 115mm

Artikel-Nr.: 566672 115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
393 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad hart
Außen-⌀ 115 mm
Gewinde M14
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566672 115
EAN / GTIN 4045197718266
Herstellernummer 566672 115
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Harter, nicht verformbarer Fiberscheiben-Stützteller. Auflagefläche fein gerippt zur optimalen Kornabstützung im Kanten- und Flächenschliff. Spezialkunststoff mit sehr hoher Temperaturbeständigkeit. Ideal für grobe Schleif- und Schrupparbeiten in Körnung 36 bis 60.
Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.