• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwischenelement

Artikel-Nr.: 562185
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 562185
EAN / GTIN 4020772023133
Herstellernummer 562185
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenelement, aus legiertem Vergütungsstahl, in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz.

Merkmal:

  • Größe: 22
  • M: M10
  • Nut: 12
  • H: 40 - 73
  • H2: 35
  • L: 65
  • Gewicht: 480 g
  • Größe: 22
  • B: 36,0
  • B1: 13
  • E1: 12
  • G1: M6
  • Md: 35 Nm