{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art der Aufbewahrung | Hartschaumeinlage | |
| Verpackung | Tasche | |
| Anzahl enthaltenen Teile | 33 St. | |
| Länge gesamt | 310 mm | |
| Breite gesamt | 620 mm | |
| Höhe gesamt | 290 mm | |
| Schaum vorgelasert | ja | |
| Gewicht gesamt | 8,3 kg | |
| Produktart | Werkzeug-Sortiment |
| Artikelnummer | 56077355 | |
| EAN / GTIN | 4022668013679 | |
| Herstellernummer | 56077355 | |
| L-Nummer | L60010 8064 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |