• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner plus mit schwarzem Handgriff

Artikel-Nr.: 560165
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 560165
EAN / GTIN 4020772021740
Herstellernummer 560165
L-Nummer L30110 102000
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner plus mit schwarzem Handgriff, mit erhöhten Haltekräften, offenem Spannarm und waagrechtem Fuß.Nicht rostender Stahl poliert. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 68301NI. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 1,1 kN
  • F2: 1,7 kN
  • Andrückschraube: M5 x 35
  • Gewicht: 150 g
  • Größe: 1
  • A: 5
  • B: 44
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20,5
  • F: 15,0
  • H: 19,6
  • H1: 37
  • H2: 52
  • HW min.: 1
  • HW max.: 10,2
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 125
  • M: 14,7 - 19,5
  • N: 27,2
  • P: 40
  • α: 80°